Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite WiFi Streamer WF-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7162693
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     WF-10
EAN/GTIN:
     4712805475544
Suchbegriffe:
Funk Videoübertragung
HDMI Funktübertragung
Wireless Display Adapter
Wireless Video-Erweiterung
Der WF-10 WLAN-Streamer ermöglicht die drahtlose Nutzung von Dino-Lite USB-Modellen in Verbindung mit einer Android oder iOS-App (iPhone/iPad) auf einem Tablet, Smartphone oder Computer. Der WLAN-Streamer ist ideal für Außeneinsätze oder Präsentationen. Übertragen Sie von einem Dino-Lite auf mehrere Geräte. Der WF-10 hat eine austauschbare Batterie und kann überall verwendet werden, um ein WLAN-Signal zur Übertragung der Dino-Lite Live-Bilder zu ermöglichen.
Dino-Lite WiFi Streamer WF-10 - Wireless-Video-Erweiterung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Wireless-Video-Erweiterung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.1 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
112 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A weiblich
Weitere Suchbegriffe: wireless display adapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,74*
€ 291,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
AM4815ZT
ab € 702,11*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T5
ab € 331,76*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T-FV2W
ab € 375,27*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113T
ab € 294,01*
Zubehör
Dino-Lite
AM4515ZT
ab € 609,13*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113TL
ab € 330,43*
Zubehör
Dino-Lite
AM4113ZT
ab € 364,68*
Zubehör
Dino-Lite
AM4115ZTW
ab € 674,12*
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT4
ab € 809,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.