Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1328 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7139567
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1328
EAN/GTIN:
     4718359013287
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Mit der EX-1328 können Sie Notebook und Desktop Rechner über den USB 3.0 mit A - oder C-Buchsen Ausgang, in ein 10/100 oder 1000Mbps Netzwerk einbinden. Die EX-1328 kann gleichzeitig zu einer bestehender Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach ohne das die Systeme geöffnet werden müssen.
Exsys EX-1328 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Wake on LAN (WOL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stromversorgung über USB, Energy Efficient Ethernet
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, USB 3.1 Gen 1
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert) - 11.5 cm ¦ 1 x USB-C 3.0 Adapter (extern)
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Embedded Compact 7, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Apple MacOS X 10.6 - 10.11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x ASIX AX88179
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.