Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64686 Herst.-Nr.: 68584 EAN/GTIN: 4040849685842 |
| |
|
| | |
| TAE Adapter TAE-F-Buchse auf RJ11/RJ14-Stecker (6P4C). goobay - Telefonkabel - TAE-U (R) zu RJ-11/RJ-14 (S) - 20 cm - flach - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flach | | Farbe | Schwarz | | Länge | 20 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Telefonkabel | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Konnektivität | Anschluss | TAE-U - Gefäß | | Stecker (zweites Ende) | RJ-11/RJ-14 - Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Kabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, Adapter UAE, UAE Adapter, goobay adapter rj11, adapter tae western |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,76* | € 1,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,79* | € 1,30* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,87* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 4,41* | € 6,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 14,01* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|