Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-19 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7068025
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888127
EAN/GTIN:
     5201964098583
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Der DMG-19 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac) zu verbinden. Dank eines drehbaren Gelenks lässt sich die Antenne in jede beliebige Richtung ausrichten. Zusätzlich verfügt der DMG-19 über einen WPS-Button, welcher Ihnen ermöglicht, ein Funknetzwerk auf Knopfdruck an Ihrem Router einzurichten.
Inter-Tech DMG-19 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), Push Button Configuration (PBC)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.6, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Gain Level
5 dBi
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
30 g
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Realtek Semiconductor RTL8811AU
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.