Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7063726
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     ACA930EUZ
EAN/GTIN:
     5051794021288
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Moderne technische Geräte verfügen über immer weniger Anschlüsse. So werden sie zwar immer kleiner, haben aber auch eine eingeschränkte Konnektivität. Erweitern Sie die Konnektivität Ihres USB-C-Geräts mit dem Targus Gigabit-Ethernet-Adapter. Wenn es keine oder nur eine langsame oder unzuverlässige drahtlose Internetverbindung gibt oder Datensicherheit und Geschwindigkeit zählen, ermöglicht dieser Hub eine schnelle und konsistente Verbindung zum verkabelten Internet und Netzwerken über den Gigabit-Ethernet-Anschluss. Dank des schmalen Designs ist das Zubehör ideal für Geschäftsreisen geeignet.
Targus - Netzwerkadapter - USB-C - 1000Base-T x 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-T
Ports
1000Base-T x 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
60 g
Länge
17 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.