Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi UAP-AC-IW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7050623
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-IW-5
EAN/GTIN:
     0810354026218
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti UniFi UAP-AC-IW - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom - Unterputz (Packung mit 5)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.67 cm
Tiefe
2.575 cm
Höhe
13.97 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Packungsmenge
5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Formfaktor
Unterputzmontage
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Kapazität
Anzahl gleichzeitiger Clients: 250+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
100 m
Authentifizierungsmethode
Basic Service Set Identifier (BSSID)
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 44-57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,40*
€ 514,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,28*
€ 512,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,26*
€ 497,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,40*
€ 488,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,29*
€ 458,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.