Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Insight Managed Smart Cloud (WAC510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7026872
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     WAC510-10000S
EAN/GTIN:
     0606449119824
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der NETGEAR Insight Managed Wireless Access Point WAC505 bietet eine hohe Leistung und Client-Dichte für Unternehmen, die universelle und zuverlässige WLAN-Technologien für sämtliche Unternehmensanwendungen benötigen. Der WAC510 wird über die intuitive und innovative NETGEAR Insight App verwaltet. Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Hardwarekomponenten zur Verwaltung der Access Points erforderlich. Der WAC510 bietet Multi-User MIMO (MU-MIMO) für Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 1,2 GBit/s sowie die Möglichkeit, ihn im Router- oder Access-Point-Modus zu konfigurieren.
NETGEAR Insight Managed Smart Cloud (WAC510) - Wireless Router - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band - wandmontierbar, deckenmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MAC-Adressenfilter, WMM-Unterstützung, ACL Support, QoS, LLDP-Support, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, TPC, Bandsteuerung, Gästezugang, 2x2:2 MU-MIMO-Technologie, WDS Bridge PtP Mode, WDS Bridge PtMP Mode
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Netzwerk/Transportprotokoll
Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2, EN 60950
Gerätetyp
Wireless Router
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, Link/Aktivität, 2.4/5 GHz
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2c, SSH
Kapazität
Maximale Anzahl von Clients: 200
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, Basic Service Set Identifier (BSSID), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Gehäusetyp
Desktop, wandmontierbar, deckenmontierbar
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating
AC1300
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Weltweit (ausgenommen USA und Kanada)
MTBF
978,210 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit, Deckenmontagesatz
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
19.732 cm
Tiefe
19.732 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
555.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
CPRTL11-10000S
ab € 175,11*
Zubehör
Netgear
CPRTL12-10000S
ab € 466,08*
Zubehör
Netgear
CPRTL13-10000S
ab € 1.476,24*
Zubehör
Netgear
CPRTL31-10000S
ab € 431,41*
Zubehör
Netgear
CPRTL32-10000S
ab € 1.115,55*
Zubehör
Netgear
CPRTL33-10000S
ab € 3.514,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.