Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RT2600ac Wireless Router 4-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7021552
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RT2600ac
EAN/GTIN:
     4711174722495
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Synology RT2600ac - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 5 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, WOL, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, verwaltbar, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, Download-Client, QoS, RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, DHCP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Wireless Client Mode, DNS-Server, DLNA Media Server, Port-Ansteuerung, SPIF, eMule-Client, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, Traffic Control, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, 4T4R MIMO-Technologie, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, WPS v2, Beamforming-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.7 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA-ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11ac, FCC Klasse B bescheinigt, RoHS, BSMI Class B, NCC, iDA, RCM
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
2.53 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, WAN, LAN
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, SSH
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
Anschluss-/ Benutzeranzahl: 120
Routing Protocol
IGMP, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
AC 100/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
16.9 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
700 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 SDXC
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4818888
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.