Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba AP-325 FIPS/TAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7016453
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW187A
EAN/GTIN:
     0190017020884
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die multifunktionalen Aruba Access Points der 320-Serie überzeugen durch die besten IEEE 802.11ac Wi-Fi-Verbindungen und ein erstklassiges Benutzererlebnis. Die Modelle der 320-Serie sind mit den erweiterten Aruba ClientMatch- und Aruba Beacon-Technologien ausgestattet und sorgen für ein Höchstmaß an Kapazität, Leistung und Effizienz in Umgebungen mit extrem hoher Gerätedichte. Diese Wave 2 Access Points bieten Multi-user MIMO-fähiges (MU-MIMO) ClientMatch zur Steigerung der Effizienz im Netzwerk. Ein zweiter 1GigE-Anschluss sorgt für Redundanz bei Netzwerkfunktionen und Stromversorgung für eine höhere Zuverlässigkeit im Netzwerk und steigert zugleich die Uplink-Leistung mit Link Aggregation.
HPE Aruba AP-325 FIPS/TAA - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - in der Decke - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.3 cm
Tiefe
20.3 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
950 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), DFS-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), Reset-Taste, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Energy Efficient Ethernet, Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), 4T4R MIMO-Technologie, Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), enhanced ClientMatch, Aruba Beacons Bluetooth Low-Energy (BLE) technology, SU-MIMO Technologie, drahtloser Eingriffschutz
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
System, Wireless
Kapazität
Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 255 ¦ BSSIDs über Radio: 16
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Wiederkehrende Datenrate (5 GHz): 1733 Mbit/s ¦ Wiederkehrende Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s ¦ Aggregatbandbreite: 2,5 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
MTBF
739,935 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
2 Klammern für Deckenmontage
Kennzeichnung
EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, cTUVus, FIPS, EN 300 328, EN 301 489, EN 60601-1-1, LVD 72/23/EEC, EN 301 893, R&TTE Directive 1995/5/EC
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
18.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
ArubaOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 93% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,92*
€ 1.463,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,89*
€ 1.457,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,65*
€ 1.451,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,52*
€ 1.442,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.