Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelbinderrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-219250
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18712
EAN/GTIN:
     4043619187126
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder Rolle kann einfach auf die passende Länge gekürzt werden. Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder sehr einfach anbringen und leicht lösen. Die Kabelbinder sind mehrfach wiederverwendbar.
Delock - Kabelbinderrolle - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.3 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelbinderrolle
Länge
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,02*
€ 7,37*
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,05*
€ 7,38*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,29*
€ 7,72*
4 Tage
186
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,94*
€ 8,56*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.