Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-136791 Herst.-Nr.: UAP-AC-M-PRO-5 EAN/GTIN: 0817882020558 |
| |
|
| | |
| Mit Wi-Fi 802.11ac, 3x3 MIMO-Technologie und einem schlanken Industriedesign ist der UniFi AP-AC ein Access Point (AP) von Ubiquiti Networks, der sich ideal für die Einrichtung von Hochleistungs-WLAN-Netzwerken eignet. Ubiquiti UniFi UAP-AC-M-PRO - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Gleichstrom (Packung mit 5) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 18.12 cm | | Tiefe | 6.02 cm | | Höhe | 34.32 cm | | Gewicht | 633 g | | Gerätetyp | Accesspoint | | Robustes Design | Außen | | Packungsmenge | 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Netzwerk | Formfaktor | Extern | | Leistungsmerkmale | Geeignet für Wandmontage, Vermaschtes Netz, Reset-Taste, an Stange montierbar, 3T3R MIMO-Technologie | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Netzwerk/Transportprotokoll | DHCP | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Datenübertragungsrate | 1300 Mbps | | Kapazität | BSSIDs über Radio: 4 | | Max. Reichweite (außen) | 183 m | | Authentifizierungsmethode | Radio Service Set ID (SSID) | | Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | | Verschlüsselungsalgorithmus | AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Stangenbefestigung, Montagehalterungen | | Kennzeichnung | Plug and Play, IC, FCC | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | DC 44-57 V | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 9 Watt | | Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | PoE+ | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -40 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) | Antenne | Antenne | Intern | | Antennenzahl | 3 | | Gain Level | 8 dBi | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 718,92* | € 774,79* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 726,71* | € 787,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 732,23* | € 793,47* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 745,19* | € 800,97* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 746,22* | € 802,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|