Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFi-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6999643
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     AFI-HD
EAN/GTIN:
     4016032922254
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Ubiquiti AmpliFi Home Wi-Fi System AFi-HD - WLAN-System (Router, 2 Extender) - bis zu 1858 m² - Netz - 1GbE - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Reset-Taste, 24KV ESD Protector, eingebautes Touchscreen-Display, 18 MIMO Ketten
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IC, FCC
Gerätetyp
WLAN-System - Netz
Datenübertragungsrate
5.25 Gbps
WLAN-System Komponenten
Router, 2 Extender
WLAN-System Abdeckung
Bis zu 1858 m²
Vermaschtes Netz
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA2-PSK
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Maße und Gewicht
Breite
9.95 cm
Tiefe
9.78 cm
Höhe
9.96 cm
Gewicht
410 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: dsl router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,56*
€ 371,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,51*
€ 357,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AmpliFi
AFI-R
ab € 135,13*
Zubehör
AmpliFi
AFI-P-HD
ab € 91,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.