Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Unifi AP-AC Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6986352
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-AC-LITE
EAN/GTIN:
     8103540235214
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der UniFi AC Lite AP verfügt über die Wi-Fi 802.11ac-Technologie in einem raffinierten Industriedesign und ist ideal für die kosteneffiziente Bereitstellung von Hochleistungs-Wireless-Netzwerken.
Ubiquiti UniFi AP-AC Lite - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3.145 cm
Gewicht
170 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, Deckenmontage möglich
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Kapazität
Gleichzeitige Geräte: 200+ ¦ BSSIDs über Radio: 4
Max. Reichweite (außen)
122 m
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WEP
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor
Kennzeichnung
IC, FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
2
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
POE-24-24W-G-EU
ab € 11,76*
Zubehör
k.A.
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.