Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL Nebula NAP303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6969536
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NAP303-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     5057103235612
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die Nebula APs von Zyxel konfigurieren sich selbst nach der Installation und verbinden sich dann automatisch mit der Nebula-Cloud; somit können automatische Konfiguration, Provisioning, Überwachung und Diagnose jederzeit und überall ausgeführt werden. Selbst weniger in IT bewanderte Personen können diese Aufgaben gut durchführen.
Zyxel Nebula NAP303 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - in der Decke
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.6 cm
Tiefe
22.7 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
982 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
In der Decke
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Maximum Ratio Combining (MRC), 3T3R MIMO-Technologie, DHCP-Client, Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3au
Datenübertragungsrate
1.75 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, WLAN
Remoteverwaltungsprotokoll
NETCONF
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, PEAP, TTLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
MTBF
1,202,489 Jahre
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, FCC Part 15 C, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 E, BSMI CNS 13438, EN 60601-1-2, BSMI CNS 14336-1, EN 301 489-1, LP0002, ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-17, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
6
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,22*
€ 509,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,07*
€ 505,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,33*
€ 493,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.