Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Gemini RE11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6966075
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     RE11
EAN/GTIN:
     4717964701527
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Das Gemini RE11 Home WLAN Roaming-Kit enthält zwei RE11S AC1200 Dual-Band WLAN Adapter, die entweder die Leistung des WLAN-Netzwerk verbessern oder erweitern, ohne Austausch des vorhandenen Routers. Die beiden RE11S Adapter erstellen ein WLAN Roaming-Mesh-Netzwerk mit einem einzigen WLAN-Namen (SSID). Automatisch erkennen die beiden Geräte das beste verfügbare WLAN-Signal und schalten entsprechend darauf um, so dass eine stabile, unterbrechungsfreie Verbindung besteht. So kann man sich während des Online surfen im Haus bewegen, ohne dass es zu einem Signalausfall kommt oder Verlust der Datengeschwindigkeit, da das immer erneute Ab- und Anmelden im Netzwerk durch den einzigen WLAN-Namen umgangen wird. Gemini RE11 Kit ermöglicht konstantes und unterbrechungsfreies WLAN mit einer schnellen Datenübertragung von 1200 Mbit/s (300 Mbit/s bei 2,4 GHz + 867 Mbit/s bei 5 GHz). Verbunden mit dem 802.11n Router wird das 11n Netzwerk zu einem 802.11ac Dual-Band Netzwerk aufgerüstet - ideal zum Streamen von Videos. Neben der Nutzung beider RE11S zusammen für das heimische WLAN Roaming Netzwerk, hat das einzelne Gerät zudem immer noch die praktische 3-in-1 Funktion, so dass je nach Bedarf der RE11S nicht nur als Access Point eingesetzt werden kann, sondern auch als WLAN Repeater oder Wi-Fi-Bridge. Zudem ist das Gemini RE11 Kit mit jedem WLAN Router kompatibel.
Edimax Gemini RE11 - Wi-Fi-Range-Extender - 1GbE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.9 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
130 g
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Betriebsmodus „Access-Point“, Drahtlos-Bridge-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1200 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, LAN, WPS
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.