Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 730VA Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6919035
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62073
EAN/GTIN:
     4044144620737
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Der LANCOM 730VA ist ein professioneller, leistungsstarker Profi-Router mit integriertem VDSL2/ADSL2+-Modem für Unternehmen mit einzelnen Standorten. Dank VDSL2-Vectoring-Unterstützung ist er ideal geeignet für Highspeed-VDSL-Anschlüsse mit bis zu 100 MBit/s.
LANCOM 730VA - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, ALG-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Intrusion Prevention System (IPS), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), SNMP-Trap, DHCP-Client, Denial of Service (DoS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, EN55022, EN55024, EN 60950-1, IPv6 Ready
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Routing Protocol
RIP-2, GRE, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Authentifizierungsmethode
PAP, CHAP, TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2
Leistung
Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 800 Mbit/s
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Englisch, Deutsch / Europa
Enthaltene Kabel
1 x Modemkabel - 4.25 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
100 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.2, ITU G.992.5 Annex B, ITU G.992.3 Annex B, ITU G.992.5 Annex J
Digital Signaling Protocol
ADSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2+ over ISDN, VDSL2
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN ¦ Verwaltung: 1 x Mini-DIN 8-polig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,38*
€ 453,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,33*
€ 452,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,85*
€ 440,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,61*
€ 400,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.