Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoStation M NSM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6867157
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NSM5
EAN/GTIN:
     0810354022548
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Ubiquiti NanoStation M NSM5 - Wireless Bridge - AirMax
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
294 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Wireless Bridge
Robustes Design
Außen
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
MIMO-Technologie, Quality of Service (QoS), an Stange montierbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
AirMax
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af
Frequenzband
5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stangenbefestigung
Kennzeichnung
FCC Part 15.247, RSS-210, IC, RoHS, ETSI 300 019
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
AirOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
16 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
32 MB SDRAM
Flash-Speicher
8 MB
Installierte Prozessoren
1 x Atheros MIPS 24KC 400 MHz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.