Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk EX7300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6856552
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX7300-100PES
EAN/GTIN:
     0606449110975
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Der Netgear Nighthawk X4 AC2200 WLAN Range Extender (EX7300) ist ein AC2200 Range Extender mit Multi-User MIMO (MU-MIMO) Technologie für die Steckdose. Er vergrößert die Reichweite eines jeden WLAN-Routers auf bis zu 930 Quadratmeter und ermöglicht so simultane Datenströme zu mehreren Endgeräten mit ultraschnellen Geschwindigkeiten von bis zu 2,2 Gbit/s (450 Mbit/s + 1733 Mbit/s).
NETGEAR Nighthawk EX7300 - Wi-Fi-Range-Extender - GigE - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.14 cm
Tiefe
4.45 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
300 g
Gerätetyp
Wi-Fi-Range-Extender
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Wi-Fi Protected Setup (WPS), integrierter Netzstecker, MU-MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA-ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
2200 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren
1 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.