Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BTD-MINI5 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Gembird BTD-MINI5 Netzwerkkarte Bluetooth 24 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1003-6853476
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTD-MINI5
EAN/GTIN:
     8716309090131
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Gembird BTD-MINI5 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
24 Mbps
Max. Reichweite (außen)
50 m
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9002, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Gain Level
0.8 dBi
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
1.5 cm
Höhe
0.7 cm
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.