Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C to Gigabit Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6850094
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0238
EAN/GTIN:
     4052792034745
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ermöglicht Netzwerkverbindungen von 10/100/1000 Mbps über einen USB-C-Port. Ideal als zweite Netzwerkkarte oder für ein Macbook/Chromebook um dieses mit einem 10/100/1000 Mbps Ethernet-Netzwerk zu verbinden.
LogiLink USB-C to Gigabit Adapter - Netzwerkadapter - USB-C - 1GbE - 1000Base-T
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.