Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM IAP-822 Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6795952
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61757
EAN/GTIN:
     4044144617577
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM IAP-822 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN mit bis zu 867 MBit/s. In Kombination mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +50°C sowie einem staubdichten Gehäuse eignet sich der Access Point optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lager und Logistik sowie im überdachten Outdoor-Bereich oder an mobilen Maschinen.
LANCOM IAP-822 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
3.3 cm
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Außen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), SNTP-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, mehrfacher SSID-Support, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, 2T2R MIMO-Technologie, IPv4-Unterstützung, an Stange montierbar, LLDP-Support, DHCP-Relais, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), Spoofing-Schutz, Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), duale Firmware-Images, Space Time Blocking Code (STBC), an DIN-Schiene montierbar, Generic Routing Encapsulation (GRE), Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, NetBEUI/NetBIOS, L2TP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, IPoE, ARP, SMTP, BOOTP, DHCP, DNS, PAP, DDNS, RTP, DHCPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Kapazität
Wireless Clients: 65 (maximal 512) ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4096
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Leitungskodierformat
256 QAM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
RC4, MD5, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA2, AES-CCMP, WPA2-Enterprise
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Kennzeichnung
EN 60950-1, IP50, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LANmonitor, WLANmonitor
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - SMA
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 520,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,87*
€ 671,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,13*
€ 661,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,27*
€ 659,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,07*
€ 649,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,76*
€ 619,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61647
ab € 24,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.