Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR M4300-28G-PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6787546
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GSM4328PB-100NES
EAN/GTIN:
     0606449112801
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch netgear
Die NETGEAR M4300 Stackable Switch-Reihe liefert kosteneffiziente L2/L3/L4- und IPv4/IPv6-Dienste für den Netzwerkrandbereich (Edge) und den Netzwerkkern (Core) von Klein- und mittelständischen Unternehmen, mit unerreicht einfacher Handhabung: 10-Gigabit-Modelle lassen sich nahtlos stapeln mit 1-Gigabit-Modellen innerhalb der Reihe, was Line-Rate-Spine-and-Leaf-Stacking-Topologien ermöglicht. Non-Stop-Forwarding (NSF)-Virtual-Chassis-Architekturen sorgen für erweiterte Hochverfügbarkeit (HA) mit Hitless Failover im Stapel. Zwei redundante Stromversorgungsmodule bei den Modellen mit voller Breite tragen zum Business Continuity Management bei. Das Layer-3-Feature-Set enthält standardmäßig statisches, dynamisches und policy-basiertes Routing. Die NETGEAR M4300 Switch-Reihe ist perfekt geeignet für Wireless-Zugang, Unified Communications und IP-Video. Außerdem ist sie zukunftssicher, da sie Software-defined Network (SDN) und OpenFlow 1.3 in Ihrem Netzwerk unterstützt.
NETGEAR M4300-28G-PoE+ - Switch - L3 - managed - 2 x 10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 24 x 10/100/1000 (PoE+) - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar - PoE+ (720 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
ARP-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, VRRP-Unterstützung, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, DHCP-Relais, RSPAN, PVRST, dynamischer ARP-Schutz, IP-Quellwächter, BPDU, LISP ASM, SSM
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH, CLI
Routing Protocol
OSPF, RIP, IGMPv2, IGMP, VRRP, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, MLDv2
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 128 Gbps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
2 x 10/100/1000/10000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 24 x 10/100/1000 (PoE+)
PoE-Budget
720 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa, Americas
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1000 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10GBase-T RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 ¦ 1 x Konsole (Mini-USB) ¦ 1 x USB Type A ¦ 24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.734,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,24*
€ 2.082,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.748,80*
€ 2.081,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,88*
€ 2.072,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,14*
€ 2.067,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,07*
€ 2.063,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 676,94*
Zubehör
Netgear
AXM762P10-10000S
ab € 3.822,56*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,11*
Zubehör
Netgear
AXM761P10-10000S
ab € 1.492,51*
Zubehör
Netgear
AXM764-10000S
ab € 282,45*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,29*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 108,73*
Zubehör
Netgear
APS1000W-100NES
ab € 557,98*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 60,06*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 265,98*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 189,22*
Zubehör
Netgear
PMB0313-10000S
ab € 233,70*
Zubehör
Netgear
PMB0333-10000S
ab € 386,16*
Zubehör
Netgear
PMB0353-10000S
ab € 540,94*
Zubehör
Netgear
PSB0304-10000S
ab € 415,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.