Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE QSFP28 Empfängermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6770341
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     845966-B21
EAN/GTIN:
     0190017017907
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Stellen Sie sich vor, Sie könnten 100-Gbit-Transceiver-Verbindungen bei niedrigeren Kosten pro Bit bereitstellen! Der HPE QSFP28 Transceiver mit 100 Gbit ist darauf ausgelegt, dem wachsenden Bedarf nach mehr Bandbreite im Rechenzentrum nachzukommen. Die Leistung von 100 Gbit ermöglicht eine Reduzierung der Anschlussdichte. Für diese Geschwindigkeitssteigerung sind zahlreiche Hardwarekomponente erforderlich. Mit niedrigeren Kosten pro Bit kann der HPE QSFP28 Transceiver mit 100 Gbit die Investitions- und Betriebskosten für Interconnect-Verbindungen erheblich senken. Bei Anschluss eines Glasfaserkabels über einen standardmäßigen MPO-Anschluss kann mittels Multimode-Glasfaser eine Verbindung über bis zu 100 Meter erstellt werden.
HPE - QSFP28 Empfängermodul - 100GbE - 100GBase-SR4 - MPO-Multi-Modus - bis zu 100 m - 850 nm - für HPE 842QSFP28
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
QSFP28 Empfängermodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100GbE
Datenübertragungsrate
100 Gbps
Verdrahtungstyp
100GBase-SR4
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Optische Wellenlänge
850 nm
Verschiedenes
Kennzeichnung
OM4, OM3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.835 cm
Tiefe
7.27 cm
Höhe
0.85 cm
Gewicht
36 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 842QSFP28
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 100GBase-SR4 - MPO multi-mode
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,52*
€ 1.113,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,43*
€ 1.113,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,79*
€ 1.077,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,03*
€ 1.054,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,00*
€ 1.012,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.