Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Powerline PL1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6745823
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     PL1000-100PES
EAN/GTIN:
     0606449109825
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Erweitern Sie mit Ihren vorhandenen Stromleitungen Ihr kabelgebundenes Internet auf beliebig viele Zimmer in Ihrem Zuhause. Schließen Sie den Powerline 1000 Adapter an eine Steckdose an, und verbinden Sie dann Ihr Gerät mit dem Adapter. Spielend einfach. Mit einer Geschwindigkeit von 1000 MBit/s und Homeplug AV2-Unterstützung ist der Powerline 1000 Adapter perfekt für den Anschluss von Smart TVs, Streaming-Playern und Spielkonsolen geeignet.
NETGEAR Powerline PL1000 - Powerline Adapterkit - 1GbE, HomePlug AV (HPAV) 2.0 - an Wandsteckdose anschließbar (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, HomePlug AV (HPAV) 2.0
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, HomePlug AV 2.0, IEEE 1901
Gerätetyp
Powerline Adapterkit
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Gehäusetyp
An Wandsteckdose anschließbar
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 90 Tage
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel - 2 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Maße und Gewicht
Breite
5.9 cm
Tiefe
3.59 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
126 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HomePlug AV 2.0
Weitere Suchbegriffe: dlan netgear, dlan, powerline 1000mbits
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.