Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6682012
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-ABND
EAN/GTIN:
     5712505902592
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Mit dem Dell USB-C-zu-Ethernet-Adapter (PXE-Start) können Sie über einen vorhandenen USB-C-Anschluss auf Ihrem Computer oder Desktop-PC einen Ethernet-Anschluss hinzufügen. Der Dell USB-C-zu-Ethernet-Adapter unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu Gigabit-Ethernet, sodass Sie Online-Inhalte schneller streamen können. Außerdem enthält er einen integrierten Treiber für die einfache Einrichtung.
Dell - Netzwerkadapter - USB-C - Gigabit Ethernet - Schwarz - für Latitude 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 7389 2-in-1; XPS 12 9250, 13 93XX, 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB-C
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1000 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 Gaming 7566 ¦ Dell Latitude 13 3380, 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7389 2-in-1, 7480, E5570 ¦ Dell Precision 3510, 3520, 5510, 5520, 5720 AIO, 7510, 7520, 7710, 7720 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 14 5468, 15 5568 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 13 9360, 13 9365 2-in-1, 15 9550, 15 9560, 8920
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 680,13*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 602,02*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 776,46*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 726,31*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 571,57*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 779,42*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 687,52*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 811,87*
Zubehör
Dell
D6R6F
ab € 1.652,60*
Zubehör
Dell
V2C3C
ab € 1.307,57*
Zubehör
Dell
GV6VR
ab € 1.755,25*
Zubehör
Dell
2M7YD
ab € 1.190,11*
Zubehör
Dell
CPCT0
ab € 1.370,88*
Zubehör
Dell
59MR9
ab € 1.288,72*
Zubehör
Dell
2CV4G
ab € 1.485,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.