Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1784VA Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6676909
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62065
EAN/GTIN:
     4044144620652
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Der LANCOM 1784VA bietet Schnittstellen für VoIP- und ISDN-Endgeräte, wahlweise bis zu zwei ISDN-Amtsanschlüsse oder bis zu vier interne ISDN-Anschlüsse (2 x TE/NT und 2 x NT). Damit ist der LANCOM 1784VA besonders für Standorte mit ehemaligen ISDN-Anlagenanschlüssen geeignet, denn nach Umstellung auf All-IP können bereits vorhandene Telefonanlagen an den SIP-Trunk-Anschlüssen weiterbetrieben werden. Gleichzeitig bietet der Router Highspeed-Internet dank VDSL2-/ADSL2+-Modem sowie sichere Standortvernetzung über IPSec-VPN.
LANCOM 1784VA - Router - ISDN/DSL - 4-Port-Switch - GigE - VoIP-Telefonadapter
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, VPN-Support, Lastenausgleich, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Paketfilterung, ALG-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, LLDP-Support, DHCP-Relais, DHCP-Client, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Type of Service (ToS)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
EN55022, EN55024, EN 60950-1, IPv6 Ready
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, HTTP, HTTPS, TR-069
Kapazität
IPSec VPN-Tunnel: 5
Routing Protocol
RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, PAP, TACACS+, MS-CHAP, MS-CHAP v.2, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
VPN-Durchsatz (Paketgröße 1418 Byte, AES): 320 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (Paketgröße 256 Byte, AES): 60 Mbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 560 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (256 Byte UDP): 100 Mbps ¦ NAT-/Firewall -Durchsatz: 930 MBit/s
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
IKE, TLS, PEAP, TTLS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Support Produktinformation - Web Knowledge Base Access - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 2 x Modemkabel - 3 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Bereitgestelltes Betriebssystem
LCOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
ISDN/DSL-Kombimodem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.1 (G.DMT) Annex B, ITU G.993.2
Digital Signaling Protocol
EURO-ISDN, ISDN 1TR6, ADSL, ISDN DSS1/ETSI, VDSL, ADSL2, ADSL2+, ADSL2+ over ISDN, VDSL2
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, T.38
VoIP-Protokolle
SIP
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS), 2 Leitungen (ISDN BRI)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation (G.168)
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Maße und Gewicht
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
500 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN: 1 x VDSL2 / ADSL2+ over ISDN ¦ WAN: 4 x ISDN S0 ¦ Verwaltung: 1 x Mini-DIN 8-polig ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,31*
€ 726,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,00*
€ 724,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,99*
€ 724,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,39*
€ 721,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,62*
€ 713,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.