Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-MR6400 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6657471
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-MR6400
EAN/GTIN:
     7429500174173
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
TP-LINKs TL-MR6400 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot für mehrere Nutzer/ Geräte in Betrieb zu nehmen.
TP-Link TL-MR6400 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, VPN-Passthrough, WDS-Unterstützung, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, WMM-Unterstützung, QoS, WPS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, SPIF, DHCP-Client
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
2 x SIM-Kartenadapter
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll
GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
20.2 cm
Tiefe
14.1 cm
Höhe
3.36 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.