| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6603215 Herst.-Nr.: PEXUSB3S3GE EAN/GTIN: 4058829151881 |
| |
|
| | |
| StarTech.com 3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet - 3-fach PCIe USB Schnittstellenkarte mit GbE Anschluss - Netzwerk-/USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB 3.0 x 3 + 1000Base-T x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | Netzwerk-/USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Integrierter SATA-Stromanschluss, UASP | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, Gigabit Ethernet, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | | Ports | USB 3.0 x 3 + 1000Base-T x 1 | Verschiedenes | MTBF | 1,920,042 Stunde(n) | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Linux 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Maße und Gewicht | Breite | 1.8 cm | | Tiefe | 7.7 cm | | Höhe | 12 cm | | Gewicht | 150 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 (außerhalb) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | Renesas uPD720201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ-45 / PCI-Express Karte, RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, usb controller pci express, usb controller, startech usb controller |
| | |
| |