Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W&T Com-Server 3x Isolated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6597993
Hersteller:
     Wiesemann & Theis
Herst.-Nr.:
     58662
EAN/GTIN:
     4010344586623
Suchbegriffe:
Geräteserver
w&t geräteserver
Der Com-Server 3x Isolated ist das universelle, funktionserweiterte Mitglied der Com-Server-Familie und Nachfolger des Com-Server Highspeed Isolated 58633. Neben den bewährten Standard Betriebsarten und Funktionen bietet er durch seine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und Paketierungsoptionen eine deutlich verbesserte Unterstützung bei der Arbeit mit seriellen Protokollen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit serielle Empfangsdaten mehreren Teilnehmern im Netzwerk zur Verfügung zu stellen.
W&T Com-Server 3x Isolated - Geräteserver - 3 Anschlüsse - 100Mb LAN, RS-232, RS-422, RS-485 - Gleichstrom - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
180 g
Gerätetyp
Geräteserver
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Wake on LAN (WOL), geeignet für Wandmontage, FTP-Server, FTP-Client
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ARP, FTP, DHCP
Datenübertragungsrate
230.4 Kbps
Anz. Anschlüsse
3
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 48 V
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 3 x RS-232/422/485 - DB-9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,42*
€ 713,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 594,66*
€ 707,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,78*
€ 697,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 583,44*
€ 694,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,16*
€ 682,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,52*
€ 633,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11023
ab € 28,90*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
11079
ab € 71,37*
Sonstiges
Wiesemann & Theis
58812
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.