Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6586561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N7P47AA#AC3
EAN/GTIN:
     5415247077381
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Rüsten Sie die ultraschnelle USB 3.0-Verbindung Ihres Notebooks mit dem HP USB 3.0-zu-Giga-LAN-Adapter zu einer schnellen 10/100/1000 Ethernetverbindung auf.
HP - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - für EliteBook 1030 G1, 1040 G4, 830 G6; EliteBook x360; ProBook 430 G5, 440 G5, 45X G5, 470 G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Google Chrome OS, Windows 8 (32/64 Bit)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Chromebook 14 G4, 14 G5, 14 G6 ¦ HP DesignJet T1700, T1700dr, T1700dr PostScript, T1708, T1708 PostScript, T1708dr, T1708dr PostScript, T730, T830, Z6 PostScript, Z6dr, Z6dr PostScript mit V-Trimmer, Z9+ PostScript, Z9+dr, Z9+dr PostScript ¦ HP Elite x2 1012 G1, 1012 G2, 1013 G3 ¦ HP EliteBook 1030 G1 Notebook, 1040 G4 Notebook, 830 G6 Notebook ¦ HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet ¦ HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook, 1040 G6 Notebook, 830 G6 Notebook ¦ HP Pro x2 612 G2 ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 440 G5 Notebook, 450 G5 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G5 Notebook ¦ HP Spectre Pro x360 G2 ¦ HP Stream Pro Laptop 11 G3, 11 G4 Education Edition ¦ HP x2 210 G2
Maße und Gewicht
Breite
6.1 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
19 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.