Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6581664
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T6E
EAN/GTIN:
     6935364092566
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
WLAN / PCIe Karte
tischnetzgerät
Der Archer T6E macht Ihren PC fit für 5GHz bzw. 802.11ac. Stecken Sie den Adapter einfach in den PCIe-Slot Ihres Desktop-PCs und profitieren Sie vom WLAN-Standard 802.11ac, der 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit Datenraten von bis zu 867 Mbit/s auf dem 5GHz-Band oder bis zu 400 Mbit/s auf 2,4GHz ist der Archer T6E die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen. So können Sie für HD-Videostreaming oder Online-Gaming das weniger frequentierte 5GHz-Band nutzen, während Sie nach wie vor die Kompatibilität zu 2,4GHz wahren.
TP-Link Archer T6E - Netzwerkadapter - PCIe - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1300 Mbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bits)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
2.15 cm
Tiefe
11.52 cm
Höhe
12.08 cm
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Archer MR200
ab € 51,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.