Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzwerkkoppler - SC multi-mode (W) zu SC multi-mode (W) - Glasfaser - OM4 - violett (Packung mit 400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6572610
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     FA01SC4
EAN/GTIN:
     4052792019988
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LogiLink LWL-Steckverbinder eignen sich zur Montage in LWL Verteilern, Patchfeldern und Anschlussdosen. Sie zeichnen sich durch lange Lebensdauer und hohe Passgenauigkeit aus. Alle Logilink LWL-Kupplungen und Steckverbinder entsprechen den gültigen internationalen Normen.
LogiLink - Netzwerkkoppler - SC multi-mode (W) zu SC multi-mode (W) - Glasfaser - OM4 - violett (Packung mit 400)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Keramik-Hülse
Farbe
Violett
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler - OM4
Glasfasertyp
Multi-Modus
Packungsmenge
400 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Konnektivität
Anschluss
2 x SC multi-mode - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x SC multi-mode - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.