Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco WAN Network Interface Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6530411
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-2GE-CU-SFP=
EAN/GTIN:
     0882658710933
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Die Cisco Gigabit Ethernet WAN-Module erweitern die Integrated Services Router (ISRs) der Cisco 4000 Serie um Ethernet-Konnektivität mit hoher Dichte. Die Module bieten maximale Flexibilität und beschleunigen Anwendungen wie den Ethernet-WAN-Zugang, Inter-VLAN-Routing und Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu LAN-Switches und Servern.
Cisco WAN Network Interface Module - Erweiterungsmodul - Kombi-Gigabit-SFP x 2 - für Cisco 4451-X
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Ports
Kombi-Gigabit-SFP x 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 85%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 4451-X Integrated Services Router, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice and Video Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle
Maße und Gewicht
Breite
8.9 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
252 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.419,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,35*
€ 1.855,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.553,60*
€ 1.848,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,33*
€ 1.791,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,89*
€ 1.746,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,72*
€ 1.689,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.