Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Switch US-24-500W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6529856
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     US-24-500W
EAN/GTIN:
     0810354023156
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port poe switch ubiquity
Ubiquiti UniFi Switch US-24-500W - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar - PoE+
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Leistung
Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 26 Gbps ¦ Switching-Kapazität: 52 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 38,69 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
IC, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
500 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
48.5 cm
Tiefe
28.54 cm
Höhe
4.37 cm
Gewicht
4.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 34.2 W ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Konsole RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,80*
€ 629,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,36*
€ 626,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,69*
€ 607,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-20
ab € 129,81*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-SM-1G-S-2
ab € 20,31*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-CM-RJ45-1G
ab € 14,33*
Zubehör
Ubiquiti Networks
UACC-OM-MM-1G-D-2
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.