Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Wireless LAN 802.11 AC Micro Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6512922
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     WL0238
EAN/GTIN:
     4052792035049
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
WLAN Antenne
USB WLAN Adapter
Mobiler Wireless LAN USB 2.0 Micro Adapter mit externer Antenne von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s bei 2,4 GHz und 433 Mbps bei 5,8 GHz, unterstützt IEEE 802.11 ac/a/b/g/n. WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES Verschlüsselung sorgt für optimale Sicherheit.
LogiLink Wireless LAN 802.11 AC Micro Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
600 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Android 1.6 - 2.3, Linux Kernel 2.6.18 - 2.6.38, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1, Android 4.0 - 4.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
1
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Breite
1.2 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
7.9 cm
Gewicht
34 g
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL8811AU
Weitere Suchbegriffe: WLAN Stick, wlan antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.