Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Installationskasten Netzwerkoberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6502357
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     NK4034
EAN/GTIN:
     4052792031720
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Steckdosen Kinderschutz
Die unbestückten Aufputzdosen von LogiLink werden benötigt, wenn keine Unterputzanschlüsse verfügbar sind und Sie Ihr eigenes modulares Steckersystem installieren möchten. Diese Aufputzdosen bieten eine große Flexibilität, da Sie Cat5/6, Koaxial, HDMI, USB, Cinch und die meisten Arten von Standard-Keystone-Buchsen installieren können, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. LogiLink Keystone-Boxen sind ideal für Daten-, Telekommunikations-, Sicherheits- oder sogar Audio/Video-Anwendungen.
LogiLink - Installationskasten Netzwerkoberfläche - UTP - weiß - 4 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.4 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
3 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
4 Ports
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NK4035
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.