| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6489246 Herst.-Nr.: PC0080 EAN/GTIN: 4052792034752 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink PCI Express Card unterstützt den USB 3.1 Standard mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s. Sie bietet die Möglichkeit, zwei USB-Geräte anzuschließen und ist abwärtskompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1. LogiLink PCI Express Card 2x USB 3.1 - USB-Adapter - PCIe 2.0 x2 - USB 3.1 x 2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x2 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0, USB 3.1 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, xHCI, USB 3.1 | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Ports | USB 3.1 x 2 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 | Maße und Gewicht | Breite | 2 cm | | Tiefe | 7.3 cm | | Höhe | 12 cm | | Gewicht | 50 g | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB 3.1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |