Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verizon Wireless EV-DO Embedded Mobile Broadband Option


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6466225
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T0987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
mobilmodem lenovo
mobilmodem
Verizon Wireless EV-DO Embedded Mobile Broadband Option - Drahtloses Mobilfunkmodem - 3G - PCIe Mini Card - 700 Kbps - Verizon - für ThinkPad R61; R61i; T61
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Lokalisierung
Kanada, Vereinigte Staaten
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL 1950
Dienstanbieter
Verizon Wireless
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 SP4 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Modem
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
700 Kbps
Zellprotokoll
CDMA 2000 1X EV-DO Rev. A
Bus
PCIe Mini Card
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.8 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
0.5 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R61 7642 (WWAN-Upgrade-fähig), 7643 (WWAN-Upgrade-fähig), 7644 (WWAN-Upgrade-fähig), 7645 (WWAN-Upgrade-fähig), 7646 (WWAN-Upgrade-fähig), 7647 (WWAN-Upgrade-fähig), 7648 (WWAN-Upgrade-fähig), 7650 (WWAN-Upgrade-fähig), 7734 (WWAN-Upgrade-fähig), 7736 (WWAN-Upgrade-fähig), 7737 (WWAN-Upgrade-fähig), 7742 (WWAN-Upgrade-fähig), 7744 (WWAN-Upgrade-fähig), 7753 (WWAN-Upgrade-fähig), 7754 (WWAN-Upgrade-fähig), 8914 (WWAN-Upgrade-fähig), 8919 (WWAN-Upgrade-fähig), 8920 (WWAN-Upgrade-fähig), 8927 (WWAN-Upgrade-fähig), 8928 (WWAN-Upgrade-fähig), 8929 (WWAN-Upgrade-fähig), 8930 (WWAN-Upgrade-fähig), 8932 (WWAN-Upgrade-fähig), 8933 (WWAN-Upgrade-fähig), 8934 (WWAN-Upgrade-fähig), 8935 (WWAN-Upgrade-fähig), 8936 (WWAN-Upgrade-fähig), 8937 (WWAN-Upgrade-fähig), 8942 (WWAN-Upgrade-fähig), 8943 (WWAN-Upgrade-fähig), 8944 (WWAN-Upgrade-fähig), 8947 (WWAN-Upgrade-fähig) ¦ Lenovo ThinkPad R61i 7650 (WWAN-Upgrade-fähig), 7732 (WWAN-Upgrade-fähig), 8918 (WWAN-Upgrade-fähig), 8932 (WWAN-Upgrade-fähig), 8943 (WWAN-Upgrade-fähig) ¦ Lenovo ThinkPad T61 1959 (WWAN-Upgrade-fähig), 6377 (WWAN-Upgrade-fähig), 6378 (WWAN-Upgrade-fähig), 6379 (WWAN-Upgrade-fähig), 6457 (WWAN-Upgrade-fähig), 6458 (WWAN-Upgrade-fähig), 6459 (WWAN-Upgrade-fähig), 6461 (WWAN-Upgrade-fähig), 6462 (WWAN-Upgrade-fähig), 6464 (WWAN-Upgrade-fähig), 6467 (WWAN-Upgrade-fähig), 6468 (WWAN-Upgrade-fähig), 6470 (WWAN-Upgrade-fähig), 6471 (WWAN-Upgrade-fähig), 6480 (WWAN-Upgrade-fähig), 6481 (WWAN-Upgrade-fähig), 7660 (WWAN-Upgrade-fähig), 7661 (WWAN-Upgrade-fähig), 7662 (WWAN-Upgrade-fähig), 7665 (WWAN-Upgrade-fähig), 8889 (WWAN-Upgrade-fähig), 8890 (WWAN-Upgrade-fähig), 8891 (WWAN-Upgrade-fähig), 8892 (WWAN-Upgrade-fähig), 8893 (WWAN-Upgrade-fähig), 8894 (WWAN-Upgrade-fähig), 8896 (WWAN-Upgrade-fähig), 8897 (WWAN-Upgrade-fähig), 8899 (WWAN-Upgrade-fähig), 8900 (WWAN-Upgrade-fähig), 8938 (WWAN-Upgrade-fähig), 8939 (WWAN-Upgrade-fähig)
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express Mini Card
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,04*
€ 434,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,42*
€ 430,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,91*
€ 410,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.