Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6457583
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     33380A
EAN/GTIN:
     4043718206049
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
INLINE - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet, gekennzeichnetes VLAN
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Axis AX88179
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.