| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6443827 Herst.-Nr.: 54.09262.061 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit seiner Prämisse, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat Acer stets Neuerungen in die IT-Branche gebracht und state-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen. Acer - Fax / Modem - PCI - 56 Kbps - V.90 - für Veriton 3200, 3300, 3300D Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Intern | | Gerätetyp | Fax / Modem | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Modem | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps | | 56K-Technologie | V.90 | | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.90 | | Bus | PCI | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer Veriton 3200, 3300, 3300D | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI - Halbe Länge | | Schnittstellen | 1 x Telefonleitung - RJ-11 |
|
| | |
| | | |
| |