Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com SuperStack II Switch 3300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6441876
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16981
EAN/GTIN:
     0662705149622
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Mit der SuperStack II Switching Familie bietet 3Com eine preisgünstige Lösung, um die Durchsatzerhöhung in Ihrem Netzwerk zu implementieren. Jedes Modell kann im Stand-alone Betrieb eingesetzt werden, doch liegt die Stärke in der einfachen Kombination (Plug and Play) der einzelnen Geräte sowohl untereinander als auch in Verbindung mit weiteren SuperStack II Systemen wie zum Beispiel Hub 10 oder Hub 100, den 10 Mbit/s- beziehungsweise 100 Mbit/s-Hubs. Alle Switch-Produkte sind Teil der SuperStack II Architektur, verfügen über einen SNMP Agent und sind RMON-fähig, so daß sie zum Beispiel über die 3Com Software Transcend verwaltet werden können. Eine redundante Stromversorgung und/oder eine UPS (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) sorgen für Ausfallsicherheit.
3Com SuperStack II Switch 3300 - Switch - managed - 12 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Modularbauweise, Netzwerk-Überwachung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Gerätetyp
Switch - 12 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Port Status, Collision Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
12 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Lebensdauer - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Expressumtausch - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
171 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
7.6 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (installiert) / 1 (Max)
Schnittstellen
12 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung ¦ 1 x RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig Management
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.