Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG240g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
TRENDnet TPE-TG240g 24-Port Switch GREENnet Gigabit PoE+ 370W
Artikel-Nr.:
     C1003-6414173
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG240G
EAN/GTIN:
     5054629722770
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 24 port
TRENDnet 24-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG240g, bietet 24 x Gigabit PoE+ Ports, 48 Gbps Schaltkapazität und ein 370 Watt PoE Power-Budget.
TRENDnet TPE TG240g - Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE+) - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (370 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Robust, PoE-Überstromschutz, PoE-Schutzschaltung
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter
RAM
512 KB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 35,7 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+)
Jumbo-Rahmenunterstützung
10KB
PoE-Budget
370 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 30 W
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,73*
€ 353,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG262
ab € 255,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.