Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch
TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch
TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch
TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch
TRENDnet TPE-TG262 26-Port Gigabit PoE+ Switch
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1519
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG262
EAN/GTIN:
     710931162325
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Die unverwalteten Gigabit PoE+ Switche von TRENDnet bieten hohe Bandbreitenleistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Diese IEEE 802.3at-kompatiblen Switche verfügen über ein robustes 1HE 19-Zoll rackmontierbares Metallgehäuse mit mitgelieferten Montagewinkeln. Diese Gigabit-PoE+-Switche mit SFP-Steckplätzen unterstützen auch Langstrecken-Glasfasernetzwerkanwendungen.

Installateure und Integratoren können mit den unverwalteten Gigabit-PoE+-Switchen von TRENDnet Gerätekosten sparen und die Installationszeit verkürzen, da sie bis zu 30 W PoE+-Strom und -Daten pro Port über vorhandene Ethernet-Kabel liefern. Mit diesen zuverlässigen Gigabit-PoE+-Switchen mit SFP-Unterstützung lassen sich PoE-Geräte wie leistungsstarke Wireless Access Points, PTZ-Kameras, digitale Anzeigen, IPTV-Decoder und Zugangskontrollen problemlos vernetzen

  • 24x Gigabit PoE+-Ports (bis zu 30 W pro Port)
  • 2x Gigabit SFP-Slots
  • 380W PoE-Gesamtleistung
  • 52Gbps Schaltkapazität
  • Interne Stromversorgung
  • Stabiles 1HE 19 Zoll rackmontierbares Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG262, Schnellinstallationsanleitung, Zubehör zum Rac...
Netzwerkstandard:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000/2500
Anzahl Ports gesamt:
26
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
30 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
195 mm
Gewicht:
3.04 kg
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
3.917 kg
Bruttogewicht:
3,917
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Metallgehäuse, 19-Zoll, PowerOverEthernetSwitches, Gigabit, rackmontierbares, POENetzwerkswitch, PoE+, POEEthernetSwitch, POESwitch, TRENDnet, LAN, Switch, TPE-TG262, 26-Port
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 263,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,11*
€ 313,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,86*
€ 304,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG240g
€ 292,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.