| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6407633 Herst.-Nr.: 89382 EAN/GTIN: 4043619893829 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um drei USB 3.0 Ports sowie einen Gigabit LAN Port. Sie können USB-Geräte wie z.B. Dockingstation, Kartenleser, externe Gehäuse etc. an die Karte anschließen. Die Karte bietet einen zusätzlichen Netzwerkanschluss mit hoher Datenübertragungsrate. Delock PCI Express Card > 3 x external USB 3.0 + 1 x external Gigabit LAN - Netzwerk-/USB-Adapter - PCIe - USB 3.0 x 3 + 1000Base-T Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerk-/USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, Unterstützung von Prüfsummen-Offload | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, USB 3.0 | | Ports | USB 3.0 x 3 + 1000Base-T | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (64-bit-Versionen), Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 (32-bit-Versionen) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 (außerhalb) ¦ 3 x USB 3.0 (außerhalb) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | NEC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |