Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC517


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6406923
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70545
EAN/GTIN:
     4250078160502
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Die IB-AC517 kann einen USB 3.0 Port an Ihrem PC oder Notebook auf 1x Gigabit LAN und 3x SuperSpeed USB 3.0 Ports für externe Festplatten, Kartenleser, Lautsprecher, Drucker und mehr erweitern. Speziell für Notebooks ohne Ethernet Port, um diese per Gigabit LAN mit einem Netzwerk zu verbinden.
ICY BOX IB-AC517 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1 + USB 3.0 x 3
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
52 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70529
ab € 42,50*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70528
ab € 8,46*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,86*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70534
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.