Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 888 G.SHDSL Router with CUBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6401091
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C888-K9
EAN/GTIN:
     0882658602153
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
G.SHDSL Router
Cisco 888 G.SHDSL Router with CUBE - Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, MDI/MDI-X-Schalter, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Intrusion Prevention System (IPS), Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Dynamic Multipoint VPN (DMVPN), DHCP-Server, DNS proxy, DHCP-Relais, Port Security, 2T3R MIMO-Technologie, DHCP-Client, Hot Standby Router Protocol (HSRP)-Unterstützung, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), Call Admission Control (CAC), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
L2TP, IPSec, FTP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, EN50082-1, EN55022 Class B, EN 60555-2, FCC CFR47 Part 15, FCC CFR47 Part 15 B, AS/NZS 3548 Class B, VCCI V-3, ICES-003 issue 4 Class A, KN22, EN55024:1998 + A1 + A2, IEC 61000-6-1:2005, EN 300 386 V1.3.3, EN 300386
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
256 MB
Kapazität
Drahtlose VLANs: 8 ¦ IPSec VPN-Tunnel: 20 ¦ Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 16
Flash-Speicher
128 MB
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, HSRP, VRRP, GRE, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, EAP-FAST
Gehäusetyp
Desktop
Verschlüsselungsalgorithmus
LEAP, DES, Dreifach DES, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WEP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter - 60 Watt
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.991.2 (G.shdsl)
Maße und Gewicht
Breite
32.5 cm
Tiefe
24.9 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ WAN: 1 x SHDSL ¦ USB: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 1 x BRI ST - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,15*
€ 960,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,96*
€ 959,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,36*
€ 954,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,47*
€ 946,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.