Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax Pro WAP 1750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6392102
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     WAP1750
EAN/GTIN:
     4710700929889
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
?Der WAP1750 ist eine Premium WLAN-Lösung, entwickelt für den Einsatz im Bereich SMB, für die eine hervorragende Netzwerkleistung Grundvoraussetzung ist. Das Produkt unterstützt die neuste 3 x 3 IEEE 802.11AC Technologie für die simultane Dual-Band WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1750 Mbit/s. Mit der Kombination aus umfangreichen Funktionen und hoher Benutzerfreundlichkeit ist der WAP1750 die ideale Dual- Band Hochleistungs-Lösung für die anspruchsvollen, tagtäglichen Unternehmenstransaktionen. Nicht zuletzt aufgrund der industriellen Verarbeitung und der Möglichkeit der einfachen Wandmontage. Die EdimaxPro Serie bietet ein breites Spektrum potenzieller Anwendungen für Unternehmen, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Hotels, die Sicherheit, Flexibilität und Geschwindigkeit benötigen. Mehrere SSIDS können für die einzelnen Abteilungen oder Benutzergruppen konfiguriert werden und der integrierte Radiusserver ermöglich eine zusätzliche Verifizierung mit einer skalierbaren AP Gruppenarchitektur, für die zentrale Verwaltung der eingebundenen Access Points. Die Kapazität der hohen Signaldichte ist für bis zu 100 Klienten ausgelegt, die gleichzeitig im Intranet bzw. im Internet arbeiten. Ideal für BYOD (Bring Your Own Device) - Arbeitsplätze oder andere Umgebungen, mit einer großen Anzahl an mobilen Klienten und Geräten, die zwischen den einzelnen Access Points eine gleichbleibende Qualität beim Daten-Roaming benötigen. Aufgrund des unterstützten PoE (Power over Ethernet) und der intuitiven, webbasierten Benutzeroberfläche, mit umfangreichen Verwaltungsoptionen, sind die Access Points für MIS (Management-Informationssystem)-Abteilungen von Unternehmen und deren Netzwerkadministratoren flexibel in Ihrem Einsatzgebiet. Wenn Leistung und Sicherheit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind, braucht man Produkte, die genau diesen Anforderungen entsprechen. Die Edimax Pro Serie wurde eigens dazu entwickelt, um Unternehmen zu unterstützen und die Konnektivität zu liefern, die tagtäglich verlässlich vorhanden sein muss. Mit garantierter Sicherheit und Effektivität bietet der WAP1750 das höchste Niveau an WLAN-Leistung auf dem heutigen Markt.
Edimax Pro WAP 1750 - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4 GHz, 5 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
560 g
Gerätetyp
Accesspoint
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), VPN-Support, VLAN-Unterstützung, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, unterstützt Wireless Distribution System (WDS), geeignet für Wandmontage, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Roaming-Funktion, Wi-Fi Protected Setup (WPS), mehrfacher SSID-Support, versteckte SSID, Reset-Taste, Management Information Base (MIB), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1750 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Diagnose
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WEP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
3
Gain Level
2 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,55*
€ 230,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.