Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Easy-Fit EF-BC3G-26-3SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6372070
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     EF-BC3G-26-3SP
EAN/GTIN:
     5055416009104
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
GSM Antenne
Glasklebe-Antenne
Panorama Easy-Fit EF-BC3G-26-3SP - Antenne - Mobiltelefon, WiMAX - 2 dBi - ungerichtet - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.17 cm
Tiefe
7 mm
Höhe
13.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Kabellänge
3 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss
1 x SMA
Antenne
Kompatibilität
UMTS, CDMA, LTE, GSM1800, GSM850, GSM900, PCS1900
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 698 - 960 MHz, 2.396 - 2.7 GHz
Antennengewinn
2 dBi
Stehwellenverhältnis
2.5:1
Bestimmt für
Mobiltelefon, WiMAX
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunk-Antenne, gsm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panorama Antennas
LGMM-7-27
ab € 114,61*
Zubehör
Panorama Antennas
LPMM-7-27
ab € 95,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.