Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Telefonkabel in Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6325651
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CM06W
EAN/GTIN:
     4260113573976
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LogiLink - Telefonkabel in Meterware - 100 m - flach - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Weiß
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel in Meterware
Drähte pro Kabel
6 Drähte
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CM04
ab € 7,84*
Sonstiges
LogiLink
CM04W
ab € 7,81*
Sonstiges
LogiLink
CM06
ab € 11,78*
Sonstiges
LogiLink
CM08
ab € 15,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.