Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington UA0000E Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6303420
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33981WW
EAN/GTIN:
     0085896339816
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Viele neuere Laptops haben keinen Ethernet-Anschluss, sodass Benutzer nur per WLAN-Verbindung auf das Internet zugreifen können. Der UA0000E USB-A Ethernet-Adapter ermöglicht eine Kabelverbindung mit hohen Datenübertragungsraten, falls kein kabelloser Zugriff möglich ist oder die interne Netzwerkkarte defekt ist. Der USB-A Ethernet-Adapter wird einfach in einen freien Anschluss des Laptop- oder Desktop-Computer eingesteckt und unterstützt 10/100/1000 BASE-T. Der Adapter ist mit Systemen mit Windows 8.1/8/7/Vista/XP sowie Mac OS X 10.6 oder höher kompatibel.
Kensington UA0000E - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet x 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
USB
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 / 8.1
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
26 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.